SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP100PD230 TRASMETTITORE 100 PS1 4-20MA - XMLP100PD230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119075794
Codice prodotto
SNRXMLP100PD230
Cod. produttore
XMLP100PD230
Produttore
SNR
Trasduttore, XMLP, 100psi, 1/4"18NPT, 4..20mA, M12, set 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 100 psi - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...135 °C, aria -40...135°C, gas -40...135°C, olio idraulico -40...135°C, refrigeration fluid -40...135°C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....


