SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM00GD21F TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A M12 - XMLPM00GD21F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - -1000 hPa
Pressione di attacco - -1...-1 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119624862
Codice prodotto
SNRXMLPM00GD21F
Cod. produttore
XMLPM00GD21F
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
-1000 hPa
Pressione di attacco:
-1...-1 bar
Impostazione iniziale:
-1000...-1000 hPa
Pressione di distacco:
-1...-1 bar
Impostazione finale:
-1000...-1000 hPa
Pressione differenziale:
0 bar
Massima pressione di collaudo:
3 bar
Pressione di scoppio:
5 bar
Temperatura del fluido:
-15...125 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...24 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
-100000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67