SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR100M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A - XMLR100M1P25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 100000 hPa
Pressione di attacco - 5...100 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119611268
Codice prodotto
SNRXMLR100M1P25
Cod. produttore
XMLR100M1P25
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
100000 hPa
Pressione di attacco:
5...100 bar
Impostazione iniziale:
0...100000 hPa
Pressione di distacco:
8...100 bar
Impostazione finale:
0...100000 hPa
Pressione differenziale:
3 bar
Massima pressione di collaudo:
300 bar
Pressione di scoppio:
600 bar
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
500000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
10000000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
1
Numero di contatti principali NO:
1
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67