SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR100M2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR100M2P05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Pressione massima di lavoro - 100000 hPa
Pressione di attacco - 5...100 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119611305
Codice prodotto
SNRXMLR100M2P05
Cod. produttore
XMLR100M2P05
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione massima di lavoro:
100000 hPa
Pressione di attacco:
5...100 bar
Pressione di distacco:
8...100 bar
Pressione differenziale:
3 bar
Massima pressione di collaudo:
300 bar
Pressione di scoppio:
600 bar
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
500000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
10000000 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
2
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67