AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR600M1P75

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 600000 hPa

  • Pressione di attacco - 30...600 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119612074

Codice prodotto

SNRXMLR600M1P75

Cod. produttore

XMLR600M1P75

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

600000 hPa

Pressione di attacco:

30...600 bar

Pressione di distacco:

48...600 bar

Pressione differenziale:

18 bar

Massima pressione di collaudo:

1500 bar

Pressione di scoppio:

2500 bar

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

3000000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

60000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti principali NC:

1

Numero di contatti principali NO:

1

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Sensori di pressione XMLR 600 bar, G 1/4, 24 Vcc, 0...10 V, PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 600 bar, 8700 psi, 60 mPa - massima pressione accidentale ammessa: 1500 bar, 21750 psi, 150 mPa - pressione di rottura: 250 mPa, 36250 psi, 2500 bar - fluido controllato: refrigeration fluid (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....