AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLZL001 COPERCHIO DI PROTEZIONE - XMLZL001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLZL001 COPERCHIO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110745177

Codice prodotto

SNRXMLZL001

Cod. produttore

XMLZL001

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Coperchio protettivo sigillabile in piombo, per pressostato. gamma prodotto: Nautilus - categoria accessori: accessori di protezione - accessori / destinazione elementi: pressostato elettromeccanico, vacuostato elettromeccanico - prodotto per applicazioni specifiche: previene accesso non autorizzato alle viti di regolazione, viti di fiss coperchio interr. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....