SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06B2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2131C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - sì
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione di attacco - 1...6 bar
Pressione di scoppio - 6 bar
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110708707
Codice prodotto
SNRXMPA06B2131C
Cod. produttore
XMPA06B2131C
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione di attacco:
1...6 bar
Pressione di scoppio:
6 bar
Temperatura del fluido:
-25...70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
230...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Numero di contatti principali NC:
2
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
sì
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP54


