AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06C2141 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06C2141

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06C2141 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore -

  • Pressione massima di lavoro - 6000 hPa

  • Pressione di attacco - 1...6 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110705706

Codice prodotto

SNRXMPA06C2141

Cod. produttore

XMPA06C2141

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Pressione massima di lavoro:

6000 hPa

Pressione di attacco:

1...6 bar

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Pressione di distacco:

0.2...4.8 bar

Impostazione finale:

200...4 hPa

Pressione differenziale:

4.2 bar

Massima pressione di collaudo:

0 bar

Pressione di scoppio:

30 bar

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

3

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Sensore di pressione XMP, 6 bar, G 1/4 femmina, 3 NC, senza controllo tipo. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....