AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2131

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione di attacco - 1.3...12 bar

  • Impostazione iniziale - 1300...1300 hPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110601510

Codice prodotto

SNRXMPA12B2131

Cod. produttore

XMPA12B2131

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

no

Pressione di attacco:

1.3...12 bar

Impostazione iniziale:

1300...1300 hPa

Impostazione finale:

12000...12000 hPa

Pressione di scoppio:

30 bar

Temperatura del fluido:

0...0 °C

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

2

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per pressacavo n°13.