SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2131C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Impostazione iniziale - 1300...12000 hPa
Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar
Confezione
10 PZ
EAN
3389110708912
Codice prodotto
SNRXMPA12B2131C
Cod. produttore
XMPA12B2131C
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Impostazione iniziale:
1300...12000 hPa
Pressione di distacco:
0.3...10.3 bar
Pressione di scoppio:
30 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP54


