SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2141 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come sistema di controllo - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione massima di lavoro - 12000 hPa
Pressione di attacco - 1.3...12 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389110707595
Codice prodotto
SNRXMPA12B2141
Cod. produttore
XMPA12B2141
Produttore
SNR
Adatto come sistema di controllo:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione massima di lavoro:
12000 hPa
Pressione di attacco:
1.3...12 bar
Impostazione iniziale:
1300...12000 hPa
Pressione di distacco:
0.3...10.3 bar
Impostazione finale:
300...10 hPa
Pressione differenziale:
8.4 bar
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Pressione di scoppio:
30 bar
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
2
Numero di contatti principali NO:
0
Con comando manuale:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Modello elettronico:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP54