AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPE12C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPE12C2131

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPE12C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore -

  • Impostazione iniziale - 1300...12000 hPa

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110601992

Codice prodotto

SNRXMPE12C2131

Cod. produttore

XMPE12C2131

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Pressione di scoppio:

30 bar

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

3

Con comando manuale:

Con interruttore di accensione manuale:

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diretta, collegamento istantaneo. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 1/4,2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.