AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO - XPEA110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110650006

Codice prodotto

SNRXPEA110

Cod. produttore

XPEA110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Nero

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Larghezza:

94 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

161 mm

L'interruttore a pedale nero a passo singolo Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 contatto NO. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.