AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU - XPEB110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110165654

Codice prodotto

SNRXPEB110

Cod. produttore

XPEB110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Larghezza:

165 mm

Profondità:

282 mm

L'interruttore a pedale singolo, blu, plastica XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, per cui è adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.