SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU - XPEB510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110157093
Codice prodotto
SNRXPEB510
Cod. produttore
XPEB510
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Blu
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
165 mm
Profondità:
282 mm


