AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110 INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO BLU - XPEM110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110650105

Codice prodotto

SNRXPEM110

Cod. produttore

XPEM110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Larghezza:

104 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

172 mm

L'nterruttore a pedale blu di sicurezza a passo singolo Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 contatto NO. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.