SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER111 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XPE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110470833
Codice prodotto
SNRXPER111
Cod. produttore
XPER111
Produttore
SNR
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Colore:
Arancione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A


