AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER3100D INTERRUTTORE PEDALE DOPPIO ARANCIO PROT - XPER3100D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER3100D INTERRUTTORE PEDALE DOPPIO ARANCIO PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110094602

Codice prodotto

SNRXPER3100D

Cod. produttore

XPER3100D

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Arancione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

L'interruttore a pedale doppio, arancione, metallo XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arrestoe la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, ètenuta alla polvere e tenuta all'acqua.