SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER611 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110470994
Codice prodotto
SNRXPER611
Cod. produttore
XPER611
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Arancione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
160 mm
Profondità:
186 mm