SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY310 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XPE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110221435
Codice prodotto
SNRXPEY310
Cod. produttore
XPEY310
Produttore
SNR
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A