AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY511

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004183

Codice prodotto

SNRXPEY511

Cod. produttore

XPEY511

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Harmony XPEY511 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha una copertura, plastica, colore giallo, 2N C + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni disicurezza.