AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEZ901 COPERCHIO PER XPEM - XPEZ901

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEZ901 COPERCHIO PER XPEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110600391

Codice prodotto

SNRXPEZ901

Cod. produttore

XPEZ901

Produttore

SNR

Tipo di accessorio meccanico:

Collare di protezione

La copertura protettiva singola XPEZ è proposta come accessorio della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE. È conforme agli interruttori a pedale XPE M/R, è molto forte e sufficientemente dimensionato per adattarsi a tutti i tipi di calzature (grandi dimensioni, stivali di sicurezza, ecc.). Questa copertura protettiva rende l'interruttore a pedale ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Questa copertura permette all'interruttore a pedale di ottenere una protezione IP 669, in conformità con la norma NF C 20-010.