SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSABV11330P MODULO SIC.TEMP. 1,5-30S 24VDC M.VITE - XPSABV11330P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118376083
Codice prodotto
SNRXPSABV11330P
Cod. produttore
XPSABV11330P
Produttore
SNR
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Ritardo alla diseccitazione:
0...30 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V


