AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSABV11330C MODULO SIC.TEMP. 1,5-30S 24VDC M.MOLLA - XPSABV11330C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSABV11330C MODULO SIC.TEMP. 1,5-30S 24VDC M.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118376106

Codice prodotto

SNRXPSABV11330C

Cod. produttore

XPSABV11330C

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Con circuito di retroazione:

no

Categoria di sicurezza secondo EN 954-1:

Nessuno

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Approvazione TÜV:

no

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Il modulo di sicurezza XPSABV Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Alimentazione 24 Vdc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NA (compreso 1 temporizzato), un'impostazione di ritardo di 1,5-30 s e terminali a mollarimovibili. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 (uscite di sicurezza istantanee), PL d/Category 3 (uscite di sicurezza ritardate) in conformità con EN/ISO 13849-1, SILCL3 (uscite di sicurezza istantanee) e SILCL2 (uscite disicurezza ritardate) in conformità con EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Può essere utilizzato per monitorare i circuiti di arresto di emergenza conformi alle norme EN/ISO 13850 e EN/IEC 60204-1 e anche ai requisiti di sicurezza per il monitoraggio elettrico degli interruttori nei dispositivi di protezione conformi alla norma EN/ISO 14119.