AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC32ZC MODULO SIC. CONFIG. 32 I 10 O CANOPEN - XPSMC32ZC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC32ZC MODULO SIC. CONFIG. 32 I 10 O CANOPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119010283

Codice prodotto

SNRXPSMC32ZC

Cod. produttore

XPSMC32ZC

Produttore

SNR

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Ritardo alla diseccitazione:

0.02...0.03 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

6

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

74 mm

Altezza:

151.5 mm

Profondità:

153 mm

Il prodotto fa parte della gamma moduli di sicurezza configurabili Preventa XPCMC. Il prodotto è un modulo di sicurezza configurabile. È alimentato a 24 V DC. Dispone di 32 ingressi di sicurezza. Il livello massimo di sicurezza è di categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1, livello di sicurezza PLE conforme a EN/ISO 13849-1 e livello SIL 3 conforme a IEC 61508. Integra 1 porta RJ45 per la comunicazione seriale con il protocollo Modbus. La velocità di trasmissione è 1200/2400/4800/9600 e 19200 bps; presenta una porta maschio SUB-D a 9 contatti per la comunicazione CANopen. La velocità di trasmissione è di 20/50/125 e 250 kbps. Dimensioni: profondità 153 mm, altezza 151,5 mm e larghezza 74 mm. Peso: 0,84 kg. È progettato per il monitoraggio di molteplici funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e delle barriere di sicurezza, monitoraggio della posizione e della velocità, abilitazione dei movimenti. Il prodotto è certificato CSA, UL e TÜV. È conforme alle norme EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508, EN/IEC 60204-1, EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851 e EN/IEC 60947-5-1. Il modulo di sicurezza XPSMC è configurabile utilizzando il software XPSMCWIN, collegamento tra modulo e il PC tramite cavo USB/RJ45 TCSMCNAM3M002P Si installa con una piastra di montaggio per il montaggio su guida. Il modulo di sicurezza configurabile Preventa XPSMC è progettato per fornire una soluzione per le applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità al livello di prestazioniPL e/Categoria 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Il modulo di sicurezza configurabile è composto da 6 varianti con 16 o 32 ingressi digitali e 8 uscite digitali; con molteplici possibilità di bus di comunicazione: Modbus RTL seriale, Profibus DP e CANopen.