AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSVNE1142HSP MODULO RILEVAMENTO VEL.NULLA 24VDC HS - XPSVNE1142HSP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119010481

Codice prodotto

SNRXPSVNE1142HSP

Cod. produttore

XPSVNE1142HSP

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

60...500 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Il modulo di sicurezza XPSVNE Schneider Electric è per il rilevamento a velocità zero. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 2 circuiti di sicurezza, 2 uscite a stato solido e morsettiere a vite rimovibili. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL d/Categoria 3 conformi a EN/ISO 13849-1 e SILCL 2 conformi a EN/IEC 62061. è specificamente progettato per rilevare le condizioni di arresto dei motori elettrici. Forniscono il segnale di autorizzazione per dispositivi di interblocco e blocco della protezione mobile della macchina, controllando la rotazione del motore.