SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSVNE3442HSP MODULO RILEVAMENTO VEL.NULLA 115VAC HS - XPSVNE3442HSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione controllo del numero di giri - no
Funzione controllo dell'arresto - sì
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119010498
Codice prodotto
SNRXPSVNE3442HSP
Cod. produttore
XPSVNE3442HSP
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione controllo del numero di giri:
no
Funzione controllo dell'arresto:
sì
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Con circuito di retroazione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...115 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Con morsetti estraibili:
sì
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Frequenza di esercizio:
60...500 Hz
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm




