SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P12KP340L1 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P12KP340L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 4 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110514360
Codice prodotto
SNRXS4P12KP340L1
Cod. produttore
XS4P12KP340L1
Produttore
SNR
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
4 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo radiale
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistente alla compressione:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC


