AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7C1A1PAL01M12 PROX C SN=15MM NO PNP - XS7C1A1PAL01M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7C1A1PAL01M12 PROX C SN=15MM NO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110140224

Codice prodotto

SNRXS7C1A1PAL01M12

Cod. produttore

XS7C1A1PAL01M12

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Sens. induttivo XS7 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12...24V CC, M12 0,15m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS7 - dimensioni: 15 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 0,15 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....