AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7F1A1NAL2 PROX F SN=5MM NO NPN - XS7F1A1NAL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7F1A1NAL2 PROX F SN=5MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Lunghezza del sensore - 8 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110139709

Codice prodotto

SNRXS7F1A1NAL2

Cod. produttore

XS7F1A1NAL2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (15 x 32 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 5 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 2 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, CSA, UL.