SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C4A1NCP20 DC NPN C 4 FIL SN 20MM CONN M20 - XS8C4A1NCP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 117 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389119058285
Codice prodotto
SNRXS8C4A1NCP20
Cod. produttore
XS8C4A1NCP20
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
117 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
NPN / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione di alimentazione:
12...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistente alla compressione:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC