AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXSAV11373EX PROX ROT EX M30 SN=10MM - XSAV11373EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXSAV11373EX PROX ROT EX M30 SN=10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 81 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110955491

Codice prodotto

SNRXSAV11373EX

Cod. produttore

XSAV11373EX

Produttore

SNR

Lunghezza del sensore:

81 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Sensore induttivo XSAV, M30, Sn 10mm, 6...150 c/mn, 12...48 Vcc, cavo 2m. nome gamma: applicazione - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XSA - forma del sensore: cilindrico M30 - dimensioni: 81 mm - tipo di corpo: fisso -materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....