AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT218A1NAL2 PROX CAPAC M18 SN=8MM NO NPN - XT218A1NAL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 95 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119025980

Codice prodotto

SNRXT218A1NAL2

Cod. produttore

XT218A1NAL2

Produttore

SNR

Lunghezza del sensore:

95 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

30 Hz

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sensore capacitivo. Grado di protezione IP67. Lunghezza cavo 2 m materiale PVC. 1 LED di colore giallo per l'indicazione del segnale di uscita. Protezione dal corto circuito. Peso 0.15 Kg. Standard EN/IEC 60947-5-2. Temperatura ambientale di utilizzo -25...70 °C.