AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT232A1FAL2 PROX CAPAC L32 SN=20MM NO - XT232A1FAL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 98.5 mm

  • Diametro del sensore - 32 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119025959

Codice prodotto

SNRXT232A1FAL2

Cod. produttore

XT232A1FAL2

Produttore

SNR

Lunghezza del sensore:

98.5 mm

Diametro del sensore:

32 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

300 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza di commutazione:

15 Hz

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sensore di prossimità capacitivo, Osisense, cilindrico in plastica.