SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2M18MA230 FOTOCELLULA - XU2M18MA230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore - 18 mm
Lunghezza del sensore - 82 mm
Materiale della superficie ottica - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389110735239
Codice prodotto
SNRXU2M18MA230
Cod. produttore
XU2M18MA230
Produttore
SNR
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
82 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Metallo
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67