SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2S18PP340L5 FOTOCELLULE DI SICUREZZA - XU2S18PP340L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione timer - sì
Riflettore incluso - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Preventa XU
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110907223
Codice prodotto
SNRXU2S18PP340L5
Cod. produttore
XU2S18PP340L5
Produttore
SNR
Con funzione timer:
sì
Riflettore incluso:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Altezza del sensore:
750 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
25 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
8 m
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
2
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Tipo di luce:
Luce infrarossa