AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5M18MB230 FOTOCELLULA - XU5M18MB230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...400 mm

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Max. Campo di rilevamento - 600 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110736342

Codice prodotto

SNRXU5M18MB230

Cod. produttore

XU5M18MB230

Produttore

SNR

Distanza di rilevazione:

0...400 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

600 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

20 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.4 m

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Interruttore fotoelettrico a tasteggio Diamotro 18, due fili, uscita statica con regolazione della sensibilità.