SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5M18MB230K FOTOCELLULA - XU5M18MB230K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...400 mm
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 600 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110736601
Codice prodotto
SNRXU5M18MB230K
Cod. produttore
XU5M18MB230K
Produttore
SNR
Distanza di rilevazione:
0...400 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
600 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 1/2 pollice
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
20 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.4 m
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V



