AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU8M18MA230 FOTOCELLULA - XU8M18MA230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU8M18MA230 FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 120...120 mm

  • Triangolazione - Soppressione dello sfondo

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110736441

Codice prodotto

SNRXU8M18MA230

Cod. produttore

XU8M18MA230

Produttore

SNR

Distanza di rilevazione:

120...120 mm

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

120 mm

Max. Campo di rilevamento:

120 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 0,1m, NO, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU8 - sistema di rilevamento: prossimità con soppressione dello sfondo - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....