AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0ANSNM12 FOTO OSI M18 NPN - XUB0ANSNM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Angolo di apertura - 0 °

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110148305

Codice prodotto

SNRXUB0ANSNM12

Cod. produttore

XUB0ANSNM12

Produttore

SNR

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

3000 mm

Max. Campo di rilevamento:

4500 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

15 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Il sensore fotoelettrico multimodale OsiSense design 18 di Schneider Electric possiede una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 0-20m, uscita NPN con funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.