AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0SPSNM12 FOTO OSI M18 PNP INOX - XUB0SPSNM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0SPSNM12 FOTO OSI M18 PNP INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Angolo di apertura - 0 °

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 20000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010443

Codice prodotto

SNRXUB0SPSNM12

Cod. produttore

XUB0SPSNM12

Produttore

SNR

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

20000 mm

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Corrente max. di uscita:

35 mA

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

35 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

0 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, f&b, Sn 0..15m, NO o NC, Conn. M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - materiale: acciaio inox - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale- tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: - - emissione: infrarosso prossimità, infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo, infrarosso sbarramento, rosso riflessionepolarizzata - distanza di rilevamento nominale: 0.12 m prossimità con soppressione dello sfondo, 0.3 m prossimità, 20 m sbarramento need a transmitter XUB0SKSNM12T, 3 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....