AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB1BPANL2 FOTO M18 RIFL=4M PNP NO - XUB1BPANL2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB1BPANL2 FOTO M18 RIFL=4M PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 4000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 5500 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110149043

Codice prodotto

SNRXUB1BPANL2

Cod. produttore

XUB1BPANL2

Produttore

SNR

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

4000 mm

Max. Campo di rilevamento:

5500 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Riflettore incluso:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

46 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

1000 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Area del punto luminoso:

0 mm²

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Il sensore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema Reflex) di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 4 m, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.