SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB9APAWM12 FOTO M18 RIFL POL=2M NO - XUB9APAWM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 2000 mm
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110158663
Codice prodotto
SNRXUB9APAWM12
Cod. produttore
XUB9APAWM12
Produttore
SNR
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Campo di rilevamento nominale:
2000 mm
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Riflettore incluso:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
200 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67