SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUBLAPCNM12 FOTO M18 SBARR LASER PNP - XUBLAPCNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Materiale della superficie ottica - Plastica
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389119021005
Codice prodotto
SNRXUBLAPCNM12
Cod. produttore
XUBLAPCNM12
Produttore
SNR
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tempo di reazione:
0.4 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
670 nm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Grado di protezione (IP):
IP67


