SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA1PSML2 AMPL FIBRE STD DC3F PNP - XUDA1PSML2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Con funzione di oscuramento - no
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XU
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110160369
Codice prodotto
SNRXUDA1PSML2
Cod. produttore
XUDA1PSML2
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Con funzione di oscuramento:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
40 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
65 mm
Indicazione / Visualizzazione:
LED
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
50 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Corrente max. di uscita:
100 mA
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no