AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA1PSMM8 AMPL FIBRE STD DC3F PNP - XUDA1PSMM8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Con funzione di oscuramento - no

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110160376

Codice prodotto

SNRXUDA1PSMM8

Cod. produttore

XUDA1PSMM8

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con funzione di oscuramento:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

40 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

65 mm

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente a vuoto:

50 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Corrente max. di uscita:

100 mA

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Con funzione timer:

no

Sensore fotoelettrico, XUD, M8, PVC, PNP, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.