SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA2NSML2 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN - XUDA2NSML2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento - no
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389110160017
Codice prodotto
SNRXUDA2NSML2
Cod. produttore
XUDA2NSML2
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
40 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
65 mm
Indicazione / Visualizzazione:
LED
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
50 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Corrente max. di uscita:
100 mA
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
sì



