AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN12301L10 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN12301L10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN12301L10 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Con protezione anti-roditori - no

  • Con serracavo - no

  • Armatura - no

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349870

Codice prodotto

SNRXUFN12301L10

Cod. produttore

XUFN12301L10

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Altri

Con protezione anti-roditori:

no

Con serracavo:

no

Armatura:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Cavo privo di metalli:

no

Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2:

no

Non propagante la fiamma:

No

Mantenimento del circuito:

Nessuno

A bassa emissione di fumi secondo EN 61034-2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.2 mm

Soffiata:

no

Guida illum. fibra ottica per ampl., Plastica, 10m, Interv. rilev. 200mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUF - distanza di rilevamento nominale: 0.2 m, 0.2 m XUFZ02, 1.5 m XUFZ01.