SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUJK803538 FOTOCELLULA ANALOGICA - XUJK803538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 200...800 mm
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 800 mm
Riflettore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110622898
Codice prodotto
SNRXUJK803538
Cod. produttore
XUJK803538
Produttore
SNR
Distanza di rilevazione:
200...800 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
800 mm
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
27.2 mm
Altezza del sensore:
85 mm
Lunghezza del sensore:
61 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
150 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.8 m
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V