AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO - XUK2APANM12R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Campo di rilevamento nominale - 30000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 45000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110161632

Codice prodotto

SNRXUK2APANM12R

Cod. produttore

XUK2APANM12R

Produttore

SNR

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Campo di rilevamento nominale:

30000 mm

Max. Campo di rilevamento:

45000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Grado di protezione (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico, sbarramento, Sn 30m, NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: ricevitore sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUK - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: plastica - tipo segnaledi uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....